Beli harga pisau milling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. BOLDe Super Knives Utility Knife
    Mulai

    Rp30.900

    BOLDe Super Knives Utility Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  3. SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End Mills
    Mulai

    Rp2.999.900

    SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End Mills
    Deskripsi:
    6 Piece Sets Dimensions to DIN 844. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Contents: 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm. SwissTech carbide cutters are specifically engineered to be used in CNC machine centres. The rigidity and integrity of the machine tool is paramount to the performance of this type of cutter. Carbide cutters are used mainly at high speed and feed rates. The increased temperatures associated with cutting at such high rates are absorbed by the carbide, which will retain its strength and hardness. SwissTech carbide cutters can be used across a range of materials.
    atribut:
    • Flute Length: 12(2)mm 14mm 16mm 20(2)mm
    • Shank Diameter: 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Number of Flutes: 4
    • Cutter Diameter: 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
    • Milling Application: Finishing Profiling Semi-finishing Slotting
    • Cutter Diameter Tolerance: js12
    • Product Number: E5SET00077
    • Helix Angle: 30 Degree
    • Application Materials: Alloy Steel Aluminium Carbon Steel Cast Iron Copper Stainless Steel
    • Material Grade: Micrograin
    • Number of Pieces: 6
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Overall Length: 32mm 40mm 50(2)60mm 70mm
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Plunge Type: Centre Cutting
  4. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  5. GESAC Solid Carbide Radius End Mill
    Mulai

    Rp109.900

    GESAC Solid Carbide Radius End Mill
    Deskripsi:
    Solid Carbide Radius Endmill, For Steel.
    atribut:
    • Product Group: Radius Endmill
    • Material: Carbide
  6. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga pisau milling Terbaru March 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
BOLDe Super Knives Utility KnifeRp30.900
SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End MillsRp2.999.900
RYU Mesin BorRp319.900
GESAC Solid Carbide Radius End MillRp109.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik)Rp589.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)